Beli cold galvanize di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ERGENE Zinc Cold Galvanize (Pelumas Lapisan Logam)Deskripsi:Anti Karat Galvanis Dingin - Zinc Rich Cold Galvanize. ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize. Zat pelapis logam ferro (Fe) tinggi dari korosif (karat). Lapisan Zinc Oxide (Seng) pada Logam,yang melindungi terhadap korosif tinggi layaknya hot dip galvanizing. Lapisannya berbentuk ikatan metalurgi yang kuat dan terbentuk secara berlapis - lapis (Fasa). Sangat efektif untuk melindungi jenis komponen aliran listrik dan peralatan yang terbuat dari metal yang cepat korosi, yang diakibatkan oleh adanya kelembaban udara, uap air atau bahan kimia. Keunggulan : 1. Efisiensi ***Tidak perlu membongkar material yang akan digalvanis. 2. Praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu wadah besar sebagai tempat pencelupan galvanis, cukup semprotkan ERGENE ER.809 Zinc Cold Galvanize yang memiliki kandungan Zinc (Zn) hingga 95%. 3. Performa tinggi. Mencegah Korosif (Karat) yang biasanya timbul pada saat pemasangan dengan metode sistem Baut atau Pengelasan. 4. Cepat mengering dalam 15 menit. Cocok digunakan pada logam yang berada di sekitar wilayah laut atau perlindungan karat rendah-menengah atau sebagai pewarnaan agar tampak lebih cerah dan menarik, karena tidak perlu pengecatan ulang setelah penggunaan Zinc Cold Galvanize.
- Puffin Paint Cat Besi Zinc Rich Cold GalvanizingDeskripsi:Cat berbahan dasar alumunium, zinc dan special resin sebagai substitusi atau repair material untuk hot dip galvanize.Produk ini memiliki daya rekat kuat dan tahan karat lebih lama sehingga sangat cocok digunakan sebagai pelapis anti korosi pada struktur baja, single baja, pipa pada area sedang atau terendam air.atribut:
- Color: Alumunium
- Basic Material: Alumunium dan Zinc
- Dilution: Puffin Thinner CZG
- Final Result: Doff
- Spread Rate (m²/L): 5-10
- SCA 2-Way Brass Solenoid Valve 2W SeriesDeskripsi:2-Way Brass Solenoid Valve0-10kg/cm²220VAC, Normally Closeatribut:
- Material: Brass
- BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- ERGENE Anti Seize Moly Thread Coat Compound (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:ERGENE ER.1000 Spray Anti Seize Molybdenum Compound US.Formulated. ERGENE ER.1000 Bahan dasar : Molybdenum Compound untuk mencegah kemacetan pada baut - baut yang disebabkan oleh tension yang tinggi & temperature yang panas. Sangat cocok dipakai untuk gasket, Baut, Bushing Sprocket, Rantai, dll.atribut:
- Size (kg): 1
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- ABB Electromagnetic Contactor Mini (Kontaktor Magnet)Deskripsi:B6-30-01-01 Mini Contactor 24V 40-450HzThe B6-30-01 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.atribut:
- Connecting Capacity Control Circuit (mm²): Flexible with Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible 1/2x 1-2.5, Rigid 1/2x 1-4
- Connecting Capacity Main Circuit (mm²): Flexible with Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1-2.5, Flexible 1/2x 1-2.5, Rigid 1/2x 1-4
- Conventional Free-air Thermal Current (A): Min Circuit, 20
- Mechanical Durability (cycle): 10000000
- Mounting on DIN Rail (mm): TH35-15 (35x15 Mounting Rail) acc. to IEC 60715, TH35-7.5 (35x7.5 Mounting Rail) acc. to IEC 60715
- Product Depth/Length (mm): 46.7
- Product Height (mm): 57.5
- Product Width (mm): 52.5
- ERGENE Semi Liquid Grease Fat (Gemuk)Deskripsi:ERGENE Semi Fluid Grease Lubricant. US.Formulated Minyak gemuk semi cair untuk digunakan pada system sentral mesin weaving modern pabrik textile/ Plastik, worm atau spurgears. Dapat digunakan dengan baik pada plain bearings,Gear box yang bermasalah dengan kebocoran. Tidak dianjurkan untuk bearing roda kendaraan. Konfirmasi Ukuran Kekentalan Tersedia dalam NLGI : 0, 00, 000.atribut:
- Color: Brownish Yellow
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- N.L.G.I: 0, 00, 000
- Nabakem Zincot (Instant Cold Galvanize)atribut:
- Volume (ml): 420
- Get All Cold Galvanize Silver (Pelapis Anti Karat)atribut:
- Size (oz): 13
- Nabakem Rust Preventive Zinc Sprayatribut:
- Volume (ml): 420
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-22 (Laptop)Deskripsi:Desain Modern dengan Narrow Border Display, RAM & Storage yang bisa diupgrade untuk penyimpanan lebih besar dan performa yang lebih tinggi.atribut:
- Processor: AMD R33250U
- Processor Manufacture: AMD
- GPU: AMD Radeon Graphics
- GPU Manufacture: AMD
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Office Home and Student: OHS 2021
- Operating System: Win 11 Home
- Screen Size (inch): 14
- Storage Type: SSD NVMe
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Non Brand Return Line Hydraulic FilterDeskripsi:Single-head filter assemblies for return lines on hydraulic systems clean hydraulic fluid by passing it through one filter before returning it to the reservoir. Filter assemblies include a filter head and canister. They are installed on the low pressure, return line side of a hydraulic system. Clean hydraulic fluid reduces contaminant buildup and maintenance costs and extends the working life of system components.atribut:
- UNSPSC: 40161515
- Application: Hydraulic Systems
- Body Material: Aluminium
- Bypass Valve Included: Yes
- Bypass Valve Pressure (psi): 25
- Filter Media - Filters: Paper
- Gauge Port Thread Size (inch): 1/8
- Gauge Port Type: NPT
- Head Material: Aluminium
- Head Type - Filters: Single
- Inlet Gender: Female
- Inlet Port Thread Size (inch): 3/4 (NPT)
- Inlet Type: NPT
- Max. Flow (GPM): 15
- Maximum Operating Temperature (°F): 180
- Maximum Pressure (psi): 200
- Micron Rating: 25
- Outlet Gender: Female
- Outlet Port Thread Size (inch): 3/4 (NPT)
- Outlet Type: NPT
- Outside Diameter (inch): 3 3/4
- Overall Length (inch): 2 5/16
- Primary Filter Removes: Contaminants
- Replacement Filter Element: U1L6FE
- Seal Material: Buna-N
- Teson Chain Block 3 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)atribut:
- Working Load (kg): 3000
- Capacity (t): 3
- Body Material: Teson High Quality
Daftar Harga cold galvanize Terbaru October 2026
| ERGENE Zinc Cold Galvanize (Pelumas Lapisan Logam) | Rp569.900 |
| ERGENE Zinc Cold Galvanize Spray (Pelumas Lapisan Logam) | Rp94.900 |
| Puffin Paint Cat Besi Zinc Rich Cold Galvanizing | Rp249.900 |
| Dell Notebook Latitude 13th Gen Office Home and Student 2021 (Laptop) | Rp19.999.900 |
| SCA 2-Way Brass Solenoid Valve 2W Series | Rp119.900 |
| BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp32.900 |
| ERGENE Anti Seize Moly Thread Coat Compound (Pelumas Anti Karat) | Rp239.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| ABB Electromagnetic Contactor Mini (Kontaktor Magnet) | Rp289.900 |
| ERGENE Semi Liquid Grease Fat (Gemuk) | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ERGENE%20Zinc%20Cold%20Galvanize%20(Pelumas%20Lapisan%20Logam)/5tP104789209-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ERGENE%20Zinc%20Cold%20Galvanize%20Spray%20(Pelumas%20Lapisan%20Logam)/62P104789218-4.jpg)

/jeP106080698-2.jpg)

/39P103663117-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/ERGENE%20Anti%20Seize%20Moly%20Thread%20Coat%20Compound%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/crP104788459-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/3tP106983137-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Semi%20Liquid%20Grease%20Fat%20(Gemuk)/kuP104788750-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Nabakem%20Zincot%20(Instant%20Cold%20Galvanize)/8wP105445320-1.jpg)
/alP111074381-1.jpg)
/qnP108095959-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Nabakem%20Rust%20Preventive%20Zinc%20Spray/7rP105444279-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)

/81P107829289-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

/rbP107886983-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)